サカセ
レターケース ビジネスカセッター(A4型)
材質(本体)
強化スチロール樹脂
色(本体)
ベージュ
サイズ
A4
高さ(mm)
125
奥行(mm)
362
間口(mm)
247
最大積載量(kg)
4
有効内寸法・間口(mm)
233
有効内寸法・奥行(mm)
338
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
間口(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253403
A4-241
1個
247
362
510-0151
1.6
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
39253419
A4-242
2個
247
362
510-0160
1.8
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください