サカセ
小型樹脂ケース カセッター Sタイプ(セット)
高さ(mm)
370
材質(本体)
ポリスチレン(PS)
奥行(mm)
192
間口(mm)
370
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
370×192×370
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
引出し数
最大積載量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253428
S-S232
509-7461
4.8
2列6段
12
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39253455
S-S111
509-7517
7.2
6列6段
10.8
¥
26,640
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください