サカセ
樹脂ケース カセッター Sタイプ
材質(本体)
強化スチロール樹脂
奥行(mm)
192
引出し数
1個
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253437
S-221
509-7452
125
125
1
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39253446
S-111
509-7495
63
63
0.3
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください