中川ケミカル
蛍光灯飛散防止システムバンガード(ブラックライト対応タイプ)
紫外線を透過するタイプの飛散防止チューブです。ブラックライトや捕虫ランプの性能を落とさず飛散防止効果を得ることができます。
用途
ブラックライト、捕虫器用ランプの飛散防止対策に。
色
乳半
材質
チューブ:フッ素樹脂、キャップ:シリコンゴム
幅(mm)
1
内容量
1本
注意
※殺菌ランプには使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
適合種別
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253473
BGBL20WR
824-6782
564
35
20形
35.5
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
39253489
BGBL15W
102-7160
417
23
15形
28.5
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39253464
BGBL40WR
102-7161
1183
73
40形
35.5
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る