ゴールデンスター
堆肥万能鍬
軽量で使いやすくレーキのように使用できる
用途
堆肥の混ぜ込みや切り返し、刈った草の寄せ上げに
先幅(mm)
(備中)180
全長(mm)
1200
爪長さ(mm)
220
トラスコ品番
102-7229
材質
爪:炭素刃物鋼、柄:木
質量(kg)
1
高さ(mm)
280
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
爪数
4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253613
#4085
¥
8,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください