平面での短期間の作業では、初心者向けに最適である。
腰のベルトに装着するタイプなので、左への振り終わりで左膝に負担がかかる。
斜面の上への動作でも、意外いと自由に動作できる。しかし、片方の肩掛け式にくらべ動作に重さを感じる。
肩掛けストラップとベルトの連結が脱着時に外れやすい。ベルトと腰パッドのまとまりも甘い。
主にH社製のスタンダードとバランスXを使用していますがパットが邪魔な状況が少なくないのでパットが無いコチラを購入してみました。
刈り払い機の重量を感じる度合いはスタンダードよりは若干少なく感じますが、さすがにバランスxと比べると雲泥の差が…個人的にこのハーネスであれば6キロ程度迄の刈り払い機で限界ではないかと思いました。
少し気になった点が腰のベルトの吊り方が外側の腰ベルトを吊るように出来ているようでしたが、刈り払い機を吊る辺りに負担が多いようでした。実際に一時間程度の使用で外の腰ベルト自体に直ぐに皺がより平ベルトといえない状態になってしまい、これならば丈夫な内部のパットを吊るようにした方が耐久性が良さそうに思います。
可動式のパットが無いぶん刈り払い機自体の拘束力が高くなるせいか、振れる幅も多少少なくなるようでした。
色々と書きましたが…総じて満足出来る品物ではありましたし、軽量5キロ程度迄の刈り払い機に使用するのであれば良いかもしれません。
実にいいです。肩掛けバンドは近所のホームセンターでも安価で売っていますが、エンジン刈払機は腰に負担が多く、肩と腰両方をサポートできる商品を探していました。もっと高価な品もあり迷いましたが腰もしっかり支えてくれて大満足です。早く買えば良かったと思っています。
両方の肩ベルト内側に三角形のクッション性のあるものが連なる形状でいくつもついており、肩への負担が和らげる。
腰ベルトの紐の通し方が意外と複雑で分かりづらく、太股部分のクッションは付いていないため別で売っている他メーカーのものを購入して装着し一緒に使用している。
改善が必要と思われるのは刈払機の接続金具の位置が購入したままの位置では低すぎて使いづらかったため、腰ベルト上の位置につけ直して使用している。金具位置が標準でもあと10cm位上にしてもらいたい。使わない余計な通しは排除して軽量化してほしい。