TSUNODA(ツノダ)
硬質ビットスナップリングプライヤー(穴用)
材質
本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材
質量(g)
475
爪先端径(Φmm)
3
リング使用範囲(mm)
80~165
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253683
SIS-300P
324
¥
5,540
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
当日出荷
39253699
SIB-300P
302
¥
5,540
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください