TSUNODA(ツノダ)
先細リードペンチ
(2件のレビュー)
全長(mm)
146
仕様
落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番
125-0221
材質
ステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)
75
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253753
SCP-140
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください