脱鉛タイプビニールテープ

脱鉛タイプビニールテープ - 日東電工脱鉛タイプビニールテープ - 日東電工脱鉛タイプビニールテープ - 日東電工脱鉛タイプビニールテープ - 日東電工脱鉛タイプビニールテープ - 日東電工脱鉛タイプビニールテープ - 日東電工脱鉛タイプビニールテープ - 日東電工脱鉛タイプビニールテープ - 日東電工
(1件のレビュー)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。

用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)0.75
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3925401521R-75B1セット(2巻)ブルー75200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系-10~90
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
3925403321R-75GN1セット(2巻)グリーン75200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系-10~90
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3925404921R-75GY1セット(2巻)グレー75200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系-10~90
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3925405821R-75R1セット(2巻)レッド75200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系-10~90
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3925406721R-75TM1セット(2巻)クリア75200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系-10~90
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3925408521R-75Y1セット(2巻)イエロー75200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系-10~90
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3126689421-75BK1パック(2巻)ブラック---軟質塩化ビニールフィルムゴム系-10~90
2,420
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3126691021-75W1パック(2巻)ホワイト---軟質塩化ビニールフィルムゴム系-10~90
2,420
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3925402421R-75BK1セット(2巻)ブラック75200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系-10~90
オープン
取扱い終了
3925407621R-75W1セット(2巻)ホワイト75200.2軟質塩化ビニールフィルムゴム系-10~90
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39254067
2021-02-07
用途: ファイルの背表紙補修
電気・ガス・熱供給・水道業

保管書類や図面、マニュアルなどのファイル背表紙を入れる透明部分が切れてしまった際にこれで補修しているが、粘着力が強くて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする