日東電工
位置調整両面テープ
主なワーク
パーツ
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39254137
PT0190FX-25
ホワイト
25
10
0.13
和紙
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39254146
PT0190FX-50
ホワイト
50
10
0.13
和紙
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください