養生用両面テープ(強弱タイプ)

養生用両面テープ(強弱タイプ) - 日東エルマテリアル養生用両面テープ(強弱タイプ) - 日東エルマテリアル養生用両面テープ(強弱タイプ) - 日東エルマテリアル養生用両面テープ(強弱タイプ) - 日東エルマテリアル養生用両面テープ(強弱タイプ) - 日東エルマテリアル養生用両面テープ(強弱タイプ) - 日東エルマテリアル

貼って剥がす用途で使える両面テープです。
1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。
コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。

用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として基材ポリエチレンクロスホワイトテープ長さ(m)40テープ厚さ(mm)0.2主なワークパーツ内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39254155TKR-20LS200.240ポリエチレンクロスホワイト
オープン
789
868(税込)
当日出荷
39254164TKR-25LS250.240ポリエチレンクロスホワイト
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
39254173TKR-30LS300.240ポリエチレンクロスホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39254189TKR-40LS400.240ポリエチレンクロスホワイト
オープン
取扱い終了
39254198TKR-50LS500.240ポリエチレンクロスホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする