曜日別特売

ノンスリップテープカットタイプ

ノンスリップテープカットタイプ - 日東エルマテリアルノンスリップテープカットタイプ - 日東エルマテリアルノンスリップテープカットタイプ - 日東エルマテリアルノンスリップテープカットタイプ - 日東エルマテリアルノンスリップテープカットタイプ - 日東エルマテリアルノンスリップテープカットタイプ - 日東エルマテリアルノンスリップテープカットタイプ - 日東エルマテリアルノンスリップテープカットタイプ - 日東エルマテリアル

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
ビル・工場屋内外の階段
ビルの出入口、工作機械まわりの床面
バス・フォークリフト・航空機などのステップ
建設現場など高所作業の足場
その他、水や油ですべりやすい所など
関連製品
長さ(mm)125幅(mm)125厚さ(mm)0.8質量(g)93
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39254636LS-125125BK1セット(5枚)ブラック1250.1250.8アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25934836LS-125125R1パック(5枚)レッド-------
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
メーカー直送
39254654LS-125125GN1セット(5枚)グリーン1250.1250.8アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
39254663LS-125125C1セット(5枚)ブラウン1250.1250.8アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39254688LS-125125W1セット(5枚)ホワイト1250.1250.8アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24890034LS-125125C1ケース(50セット×5枚)ブラウン125-0.8---屋外
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24890050LS-125125BK1ケース(50セット×5枚)ブラック125-0.8---屋外
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24890068LS-125125W1ケース(50セット×5枚)ホワイト125-0.8---屋外
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24890077LS-125125GY1ケース(50セット×5枚)グレー125-0.8---屋外
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24890086LS-125125GN1ケース(50セット×5枚)グリーン125-0.8---屋外
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39254645LS-125125Y1セット(5枚)イエロー1250.1250.8アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外
オープン
取扱い終了
39254679LS-125125GY1セット(5枚)グレー1250.1250.8アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外
オープン
取扱い終了
24890059LS-125125Y1ケース(50セット×5枚)イエロー125-0.8---屋外
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする