曜日別特売

ソフトタッチ プチ

ソフトタッチ プチ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチ プチ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチ プチ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
(3件のレビュー)
全長(mm)140トラスコ品番115-7036セット内容先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂材質本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂厚さ(mm)2.5質量(g)85内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39254873SHP-135
3,890
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39254873
2024-03-01
用途: がま口アイテムの制作
製造業

金具や巻き革を傷つけずにある程度の力で挟みこむのに便利です。
必要に応じて着脱できるプラパーツのギザギザを削って使っています。
緩やかなナミナミ形状、全くフラット、緩いローゼットのようなスタイルオプションが欲しいです。

対象商品 : 39254873
2021-11-22
用途: 傷付けたくない素材の加工

ネットには滑ると悪評もありますが、華奢な素材を扱う為に一つ持っていても良いと思います。樹脂なのだから滑るのは当たり前で使い方が間違っていると思います。樹脂パーツは補修品がありますが堅木等作ったオリジナルパーツと交換できるのが良い所だと思います。
安価な為か精度があまり良くなくガタをもう少し減らして欲しいです。

対象商品 : 39254873
2021-08-17
用途: General purpose
製造業

Play 0.5mm. Main nut is not properly locked.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする