IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
軽プラブレイドモンスターストレートタイプ
全長(mm)
207
最大口開き(mm)
40
トラスコ品番
115-7083
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
230
呼び寸法(mm)
200
調整方法
5段階
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39254889
SW-200
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください