曜日別特売

軽プラブレイドモンスターベントタイプ

軽プラブレイドモンスターベントタイプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラブレイドモンスターベントタイプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラブレイドモンスターベントタイプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
(1件のレビュー)
呼び寸法(mm)200材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)トラスコ品番115-7087全長(mm)207質量(g)230最大口開き(mm)40調整方法5段階内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39254898BW-20040207
4,290
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-27
用途: 他プライヤーで対応出来ない作業時

このアゴ角度でベント形状は他に無いと思います。
どうしてもこの形状でないと入らないシャッター枠の補修のために購入しました。
一般プライヤー、ラジオペンチ等でアプローチ出来ない部位のつかみ作業、抜き取り作業などにしか活躍しそうもないので、おすすめはしません。
しかし、気になる方は生産中止後に買っておけばよかったと思うシーンがあるかもしれません。
私も他の生産中止になった工具で同じ思いを経験しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする