室本鉄工
エアハサミ プレートシャー
トラスコ品番
104-1495
全長(mm)
224
質量(kg)
1
切断能力(mm)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
G1/4(カプラなし)
内容量
1台
注意
※本体のみ 刃別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39254916
PSH-10
¥
83,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください