PROMART(プロマート)
スティングレイ
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
両面印刷
トラスコ品番
116-3393
質量(g)
326
水平保持(m)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39254934
SR2555
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください