PROMART(プロマート)
極厚スティングレイ
トラスコ品番
116-3397
質量(g)
332
水平保持(m)
2.5
爪部
マグネット爪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
材質(テープ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39254959
SRG2550M
5
25
両面印刷
スチール
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください