曜日別特売

メジャー 極厚スティングレイ

メジャー 極厚スティングレイ - PROMART(プロマート)メジャー 極厚スティングレイ - PROMART(プロマート)メジャー 極厚スティングレイ - PROMART(プロマート)
目盛仕様両面印刷材質(テープ)スチールトラスコ品番116-3395質量(g)372テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5水平保持(m)2.5爪部マグネット爪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
水平保持(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39254968SRG2550H5252.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする