ムサシ
充電式 伸縮スリムバリカン(10.8V)
充電時間(分)
60
ストローク数(min
-1
[回/分])
1300
刈込み幅(mm)
約300
付属品
リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器
トラスコ品番
123-0109
長さ(mm)
1690~3140
幅(mm)
95
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
160
電源(V)
DC10.8(リチウムイオン1500mA)
連続使用時間(分)
25
バッテリー電圧(V)
10.8
電源タイプ
充電式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255214
E483012B
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください