シントーファミリー
テーププライマープロ
粘着タイプ
強粘着
トラスコ品番
817-9614
色
透明
容量(mL)
420
質量(g)
390
主成分
アクリル樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255275
9979931
¥
1,610
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください