ツヨロン(藤井電工)
工具吊りフックベルト用
(2件のレビュー)
安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途
工具袋などの吊り下げ
ロック機能
なし
材質
スチール
内容量
1個
注意
※最大使用重量以下でお使いください。※掛けた工具やロープがからみ、外れ止め装置を押す状態になると外れる恐れがありますのでご注意ください。※重量物の吊り上げや安全帯フックとしての使用しないでください。※ベルト幅のサイズが異なるベルトにご使用されますとベルトが損傷したり、切断する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255293
R-20-45-HD
102-6292
228
260
45
20
¥
8,815
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39255318
R-20-50-HD
102-6294
230
275
50
20
¥
8,815
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
39255345
R-9-45-HD
114-3012
168
205
45
25
¥
6,594
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
39255379
R-9L-45-HD
102-6289
228
305
45
45
¥
6,838
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
39255519
R-9-50-HD
102-6293
175
220
50
25
¥
6,594
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください