支柱用親綱 仮設工業会認定品

支柱用親綱 仮設工業会認定品 - ツヨロン(藤井電工)

仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。

用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。径(mm)16材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロンフック口開き(mm)50内容量1本
注意
※緊張器をセットしたロープ端は団子結び等で抜けどめ処置をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39255467HR-10-TP10
13,740
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39255476HR-15-TP15
16,439
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする