ツヨロン(藤井電工)
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ショックアブソーバ付
使用荷重(kg)
40-120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
18×8
トラスコ品番
102-6285
セット内容
本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ
材質
ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄
質量(kg)
2
ロープ径(Φmm)
18
落下距離(m)
2.0以内
落下衝撃荷重(kN)
2.9
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×182×68
フック径(mm)
14
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255485
BB-80-BX
¥
74,096
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください