ツヨロン(藤井電工)
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)防雨カバー付
(1件のレビュー)
使用荷重(kg)
40-120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
18×8
トラスコ品番
102-8462
セット内容
本体防雨カバー付、引寄せロープ、カラビナ、防雨カバー
材質
ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄
質量(kg)
2.3
ロープ径(Φmm)
18
落下距離(m)
2.0以内
落下衝撃荷重(kN)
5.1
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×182×68
フック径(mm)
14
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255494
BB-80-SN-RC-BX
¥
71,325
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください