ツヨロン(藤井電工)
ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプ)防雨カバー付
使用荷重(kg)
120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
18×5.8
トラスコ品番
102-8461
セット内容
本体防雨カバー付、本体6mストラップ付、本体6mストラップ、引寄せロープ、本体防雨カバー、カラビナ
材質
グラスファイバー、鉄、超強力繊維、ポリエステル ウレタン
質量(kg)
1.9
ロープ径(Φmm)
18
落下距離(m)
2.0以内
落下衝撃荷重(kN)
5.7
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×162×68
フック径(mm)
14
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255503
BB-60-SN-RC-BX
¥
56,923
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください