曜日別特売

ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在

ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 - ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 - ハンマーキャスター
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39255528420EA-L50 BAR015030M12×1.753568
オープン
549
604(税込)
当日出荷
返品不可
39255537420EA-L65 BAR016530M12×1.753585
オープン
659
725(税込)
当日出荷
39255546420EA-L75 BAR017540M12×1.753595
オープン
749
824(税込)
当日出荷
39255555420EA-L100 BAR0110050M16×2.0040126
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする