曜日別特売

ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 - ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39255564415EA-L50 BAR015030M123568
オープン
629
692(税込)
当日出荷
39255573415EA-L65 BAR016530M123585
オープン
709
780(税込)
当日出荷
39255589415EA-L75 BAR017540M123595
オープン
769
846(税込)
当日出荷
39255598415EA-L100 BAR0110050M1640126
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39255589
2020-09-28
用途: ミーティングデスクの足交換
サービス業

中古で購入したミーティングデスクは、もともと高さ調整が可能なネジ込みの足が付いていましたが、移動が楽なキャスターに交換しました。色々調べたところ、ハンマーキャスターが一流品とのことで、購入。ナイロン製と違い、加水分解しないだろうと、何年使えるか期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする