曜日別特売

プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在

プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在 - ハンマーキャスター
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4470質量(g)164車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39255607420E-L50 BAR01503070×4265
オープン
469
516(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする