ハンマーキャスター
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-4473
質量(g)
119
車輪幅(mm)
21
取付座A×B(mm)
70×42
表面処理
(金具)クロムメッキ仕上げ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
65
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
6.5
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
50
取付ピッチX(mm)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255616
420ER-L50 BAR01
50
30
70×42
56
65
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください