曜日別特売

プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在

プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在 - ハンマーキャスター
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4467質量(g)259車輪幅(mm)27表面処理(金具)三価クロム化成処理ストッパーなし取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39255634420G-L65 BAR01654070×585580
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする