ハンマーキャスター
プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)固定
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-4469
質量(g)
188
車輪幅(mm)
27
取付座A×B(mm)
70×47
表面処理
(金具)三価クロム化成処理
ストッパー
なし
取付高H(mm)
80
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
8.8
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
65
取付ピッチX(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255659
420R-L65 BAR01
65
40
70×47
55
80
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください