クレトイシ
塩化ビニール手袋 ビニレックス60
耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
仕様
すべり止め:あり
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255677
V-6010-L
L
30.0
8.0
22.0
塩化ビニール樹脂
ホワイト
0.28
1
¥
350
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
39255686
V-6010-ML
ML
30.0
7.9
20.7
塩化ビニール樹脂
ホワイト
0.28
1
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください