曜日別特売

紐の手さげ袋

紐の手さげ袋 - イノベックス(旧:ダイオ化成)紐の手さげ袋 - イノベックス(旧:ダイオ化成)紐の手さげ袋 - イノベックス(旧:ダイオ化成)紐の手さげ袋 - イノベックス(旧:ダイオ化成)紐の手さげ袋 - イノベックス(旧:ダイオ化成)

直径が16.5cm、高さ25cmまでの市販の紐、ロープなどを中に入れ、上下どちらかの穴から引き出して使用します。紐がからまず、肩紐付きなので園芸や梱包作業などでのヒモの管理がしやすくなります。紐を使わない時や保管時は、サイド部分にある紐通しに通しておけば便利です。作業時にハサミやカッターを収納できるポケットつきです。

用途紐の手さげ袋 麻ひも コンバイン紐 誘引作業をラクにする 誘引作業用ロープ収容袋トラスコ品番836-4087高さ(mm)250直径(Φcm)16.5高さ(cm)25内容量1個
注意
※火のそばで使用しないでください。
※とがった物や重量物を入れると破れる事があります。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39255923261685綿ブラウン
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする