イノベックス(旧:ダイオ化成)
多目的ネット
幅(m)
1
長さ(m)
30
色
緑
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
819-4888
質量(kg)
6.45
目合い(mm)
25
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255939
300704
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください