ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ポリカ連結波板ビス
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
35
材質
ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM
付属品
スポンジ
ねじ寸法(mm)
4.2×35
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
質量(g)
箱入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39256955
00045950
1セット(96本)
114-2598
クリア
461
96本(12本×8連)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39256964
00045951
1セット(96本)
114-2599
ブロンズ
459
96本(12本×8連)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
39259073
10176066
1セット(24本)
114-2600
クリア
102.6
24(12本×2連)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259089
10176067
1セット(24本)
114-2601
ブロンズ
101.8
24(12本×2連)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください