ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ショート連結波板ビス
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
23
材質
ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM
付属品
スポンジ
ねじ寸法(mm)
4.2×23
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
質量(g)
箱入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39256973
00045952
1セット(96本)
114-2618
クリア
395
96本(12本×8連)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
39256989
00045953
1セット(96本)
114-2619
ブロンズ
396
96本(12本×8連)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259098
10176068
1セット(24本)
114-2620
クリア
86.8
24(12本×2連)
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259107
10176069
1セット(24本)
114-2621
ブロンズ
86.2
24(12本×2連)
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください