波板Wロック

波板Wロック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板Wロック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板Wロック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板Wロック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板Wロック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板Wロック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板Wロック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ねじの呼びM4.2長さ(mm)35材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM付属品スポンジねじ寸法(mm)4.2×35
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39256998000459541セット(16個)114-2622クリア170.5
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
39257007000459551セット(16個)114-2624ブロンズ171
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
39259116101760701セット(4個)114-2625クリア34.4
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259125101760711セット(4個)114-2626ブロンズ34.4
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1324:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする