ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ガルバ波板専用 連結傘釘スクリュー
ねじの呼び
M2.45
長さ(mm)
41
材質
スチール、溶融亜鉛メッキ
付属品
スポンジ
トラスコ品番
114-2652
質量(kg)
0.26
番手
13
入数
90(9本×10連)
太さ(mm)
2.45
内容量
1セット(90本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258967
10176038
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください