曜日別特売

波板用タフネスパッキン

波板用タフネスパッキン - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板用タフネスパッキン - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板用タフネスパッキン - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板用タフネスパッキン - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)
材質ブチルゴム内容量1セット(32個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3925897610176053114-2638426153.5
オープン
279
307(税込)
当日出荷
3925898510176054114-2639432205
オープン
319
351(税込)
当日出荷
3925899410176055114-2640212141.5
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: カサクギの再利用

パッキン同士がくっつきちぎれそうでした。32個入ってますが、結局連釘で購入したほうが早くて安いです。
耐久性などは不明です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1649:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする