ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
波板用スタミナスポンジ
(1件のレビュー)
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
内容量
1セット(32個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39259019
10176057
114-2636
7
32
20
4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259028
10176058
114-2637
3
12
15
1.5
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259003
10176056
114-2635
7
26
20
3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください