ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー傘釘
ねじの呼び
M2.45
長さ(mm)
41
材質
スチール・塗装
質量(g)
47
外径(Φmm)
(亀座)14
番手
13
太さ(mm)
2.45
内容量
1セット(20本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39259134
10176072
114-2641
シルバーグレー
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259143
10176073
114-2642
ライトグリーン
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
39259159
10176074
114-2643
ワインレッド
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259168
10176075
114-2644
ダークグレー
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259177
10176076
114-2645
ブラック
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259186
10176077
114-2646
モスグリーン
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259195
10176078
114-2647
ダークブラウン
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259204
10176079
114-2648
ダークブルー
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください