ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
波板工具 手回しハンドル
全長(mm)
88.5
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
114-2627
質量(g)
33.8
太さ(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39259859
10179577
¥
1,252
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください