曜日別特売

波板面戸

波板面戸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板面戸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(2件のレビュー)
長さ(mm)2000材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)トラスコ品番114-2634高さ(mm)20質量(g)86.3奥行(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3925991310179583
1,584
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39259913
2023-12-07
用途: 波板の隙間詰

使いやすいです。
値段がもう少し安いと良いのですが。

対象商品 : 39259913
2020-07-13
用途: 屋根作り

ポリカ波板用だということで安いから選びましたが、もう少しお高い類似品のように波板に合わせた形状にはなっていない上、比較的堅いので、波板を結構な力で跳ね返してくれました。下手すれば全山打ち付けてやらないと凸凹になるレベルです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2572:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする