曜日別特売

スーパーフィットドライバー(細軸タイプ)

スーパーフィットドライバー(細軸タイプ) - ANEXスーパーフィットドライバー(細軸タイプ) - ANEXスーパーフィットドライバー(細軸タイプ) - ANEXスーパーフィットドライバー(細軸タイプ) - ANEXスーパーフィットドライバー(細軸タイプ) - ANEXスーパーフィットドライバー(細軸タイプ) - ANEXスーパーフィットドライバー(細軸タイプ) - ANEXスーパーフィットドライバー(細軸タイプ) - ANEX
(1件のレビュー)
材質(グリップ)ポリプロピレン軸径(Φmm)4材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品内容量1本
全9種類を絞り込む
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392600441540-4-75マイナス4mm475
500
308
339(税込)
当日出荷
392600531540-4-100マイナス4mm4100
520
319
351(税込)
当日出荷
392600691540-4-150マイナス4mm4150
550
349
384(税込)
当日出荷
392600781540-0-75プラスNo.0-75
500
308
339(税込)
当日出荷
392600871540-0-100プラスNo.0-100
520
319
351(税込)
当日出荷
392600961540-1-75プラスNo.1-75
500
308
339(税込)
当日出荷
392601141540-1-150プラスNo.1-150
550
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
392601231540F-2-100プラスNo.2-100
650
399
439(税込)
当日出荷
392601051540-1-100プラスNo.1-100
520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39260123
2024-07-18
用途: 隙間の狭い場所への締め付け
日富電子有限会社製造業

通常のドライバーでは隙間に入らない処、軸が細いので楽々入り使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする