特殊精密ドライバー

特殊精密ドライバー - ANEX特殊精密ドライバー - ANEX
(2件のレビュー)
トラスコ品番125-0168全長(mm)114質量(g)13材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392601393470-JY型1.3mm20
1,000
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39260139
2023-03-17
用途: こういった工具は
医療・福祉・介護関連業

めったに使いませんが、ないとどうにもなりません。
安価に調達できて助かりました。

対象商品 : 39260139
2020-07-24
用途: 携帯電話の修理
製造業

アネックスさんの商品はどれでも満足しています。新商品が出たら購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする