ハンマービット

ハンマービット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

デッキプレートを楽に貫通できます。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。材質刃部:超硬チップ適合機種ハンマードリル内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39260464HB801608160100
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39260473HB851608.5160100
1,590
取扱い終了
39260489HB10016010160100
1,700
取扱い終了
39260516HB431604.3160100
1,320
取扱い終了
39260534HB17026017260200
3,290
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする