アルス
工具鋏多用途
幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
用途
工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
全長(mm)
200
刃長(mm)
55
質量(g)
140
先端形状
刃先丸
刃厚(mm)
3
内容量
1丁
注意
※刃物ですので直接刃部分に手で触れることが無いようにご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261033
KG-300LW-BP
116-2056
刃部:高炭素刃物鋼材 柄部 ビニールコーティング
多用途
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261049
KG-300LW-DX-BP
116-2057
刃部:ステンレス鋼材 柄部 ビニールコーティング
多用途ステンレス
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください