曜日別特売

防水型トラッシュシート(4点フックタイプ)

防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) - 丸善織物防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) - 丸善織物防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) - 丸善織物防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) - 丸善織物防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) - 丸善織物防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) - 丸善織物

防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。

用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)2内容量1枚
注意
※液体を運搬する用途にはご使用いただけません※摩耗等で樹脂コーティングが劣化し、防水効果が徐々に低下します
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39261058TSR-15B114-3196(吊手)95015005.3
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
39261067TSR-18B114-3197(吊手)110018006.7
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261076TSR-21B114-3198(吊手)125021008.3
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
57877147TSR-24B217-3444(吊手)1500240010.3
オープン
61,980
68,178(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
57877165TSR-30B217-3445(吊手)1800300014.3
オープン
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57877156TSR-27B217-3443(吊手)1650270012.2
オープン
70,980
78,078(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする