スーパーツール
スクリューサポート
トラスコ品番
108-0831
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ
質量(kg)
0.73
高さ(mm)
60~78
径(Φmm)
(上面)49
耐荷重(kN)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261085
FS-60
¥
4,760
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください